Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS LST150-16 T Strainer With 16 Mesh Stainless Steel Screen, 1-1/2 X 1-1/2 Inch Size | BW9KFZ

BANJO FITTINGS Sita LST150-16 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 16, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch

În stoc
Articol: BW9KFZ Model: LST150-16
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
€122.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru T-Line
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Dimensiunea ochiurilor de plasă16
Microni1190
Mărimea1 1/2 x 1 1/2 "
StilPolipropilenă
TipT Filtru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8919

Variante de produs

ProdusModelStilÎnălţimeLungimeMaterialDimensiunea ochiurilor de plasăMicroniDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS LST100-30 T Filtru cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYV 3DTX3 LST100-30-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă305951"-€69.27
Sita BANJO FITTINGS LST100-50 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă502971"-€69.27
Sita BANJO FITTINGS LST100-80 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1 X 1 inch | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "Polipropilenă801771"-€69.93
Sita BANJO FITTINGS LST125-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "Polipropilenă305951 / 4 "-€137.35
Sita BANJO FITTINGS LST125-50 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 50, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "Polipropilenă502971 / 4 "-€137.77
BANJO FITTINGS LST125-80 T Filtru cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 80, dimensiune 1-1/4 X 1-1/4 inch | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "Polipropilenă801771 1 / 2 "-€137.35
Sita BANJO FITTINGS LST150-30 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 30, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "Polipropilenă305951 1 / 2 "-€142.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Sita LST150-16 T cu ecran din oțel inoxidabil cu ochiuri de 16, dimensiune 1-1/2 X 1-1/2 inch
€122.36 /unitate