Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS MBF100 Flanșă rezervor de scurgere inferioară, flanșă colector 1 inch x 1 inch mamă | BW9DGQ

BANJO FITTINGS MBF100 Flanșă rezervor de scurgere inferioară, flanșă colector 1 inch x 1 inch mamă

În stoc
Articol: BW9DGQ Model: MBF100
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
€70.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă cu șuruburi pentru pereți etanși
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Mărimea1"
StilPrinsa
TipFitinguri de rezervor cu șuruburi ale colectorului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Detalii produs:

    • Se utilizează pentru conectarea rezervoarelor la un sistem de conducte
    • Construcție din polipropilenă armată cu sticlă pentru a rezista la o presiune maximă de funcționare de 150 psi
    • Dispune de garnitură EPDM pentru rezistență excelentă la căldură, ozon, apă și intemperii
    • Șuruburi din oțel inoxidabil etanșate cu ultrasunete și dopuri cu cap de șurub pentru o protecție adecvată
    • Înlocuiește învechitul Banjo MBF100V

Variante de produs

ProdusModelMaterialMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS BF075 Flanșă filetată, rezervor cu șuruburi, EPDM, dimensiune 3/4 X 1 inch | AC8TUQ 3DTH6 BF075Polipropilenă3/4 x 1 "--€78.50
BANJO FITTINGS BF100 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1 X 1 inch, polipropilenă | AC8TUR 3DTH7 BF100Polipropilenă1 x 1 "--€78.87
BANJO FITTINGS BF150 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 1-1/2 X 2 inch, polipropilenă | AC8TUU 3DTH9 BF150Polipropilenă1 1/2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF200 Flanșă filetată Flanșă cu șuruburi Epdm pentru rezervor, 2 X 2 inchi, polipropilenă | AC8TUV 3DTJ1 BF200Polipropilenă2 x 2 "--€65.29
BANJO FITTINGS BF220 Flanșă filetată cu orificiu complet, Flanșă rezervor cu șuruburi, 2 X 2 inci, polipropilenă | AC8TUW 3DTJ2 BF220Polipropilenă2 x 2 "--€84.45
BANJO FITTINGS Flanșă filetată BF300, EPDM, rezervor cu șuruburi, dimensiune 3 X 3 inchi | AC8TUX 3DTJ3 BF300Polipropilenă3 x 3 "--€113.79
BANJO FITTINGS TF073 Fiting perete pentru piuliță rezervor, 1/2 inch și 3/4 inch, polipropilenă | BW8JUF TF073----€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS MBF100 Flanșă rezervor de scurgere inferioară, flanșă colector 1 inch x 1 inch mamă
€70.06 /unitate