Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS PLUG150 Dop de țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFM 1MKA5

BANJO FITTINGS PLUG150 Dop de țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru

În stoc
Articol: AB2KFM Model: PLUG150Crucea Ref: 1MKA5
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
€10.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
CuloriNegru
Tip conexiuneMNPT
MaterialPolipropilenă
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 1 / 2 "
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareDimensiunea conducteiStilTipPreț
BANJO FITTINGS PLUG050 Dop de țeavă 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFH 1MKA1 ștecher050300 psi1 / 2 "--€8.45
BANJO FITTINGS PLUG075 Dop pentru țevi 3/4 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFJ 1MKA2 ștecher075300 psi3 / 4 "--€7.96
BANJO FITTINGS PLUG100 Dop de țeavă, 1 inch Mpt, 150 Psi negru | AB2KFK 1MKA3 ștecher100300 psi1"--€7.99
BANJO FITTINGS PLUG125 Dop pentru țevi 1 1/4 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFL 1MKA4 ștecher125300 psi1 1 / 4 "--€10.37
BANJO FITTINGS PLUG200 Dop pentru conducte 2 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFN 1MKA6 ștecher200300 psi2"--€10.89
BANJO FITTINGS PLUG300 Dop pentru conducte 3 inch Mpt 150 Psi Negru | AB2KFP 1MKA7 ștecher300300 psi3"--€43.75
BANJO FITTINGS PLUG038 Dop țeavă 3/8 inch Mnpt | AE4RHD 5MLU6 ștecher038300 psi3 / 8 "--€8.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS PLUG150 Dop de țeavă 1 1/2 inch Mpt 150 Psi Negru
€10.72 /unitate