Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15TRP1 Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Brown, 1 Pk, 8 Inch Solid Lead | BD3ERD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15TRP1 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc, plumb solid de 8 inchi

În stoc
Articol: BD3ERD Model: CR15TRP1
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
€24.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.28 "
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime0.83 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15TRP1 Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, maro, 1 buc, plumb solid de 8 inchi
€24.39 /unitate