Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS RB075-050 Bucșă de reducere, dimensiune 3/4 MPT x 1/2 inch FPT | AB2KFX 1MKB5

BANJO FITTINGS RB075-050 Bucșă de reducere, dimensiune 3/4 MPT x 1/2 inch FPT

În stoc
Articol: AB2KFX Model: RB075-050Crucea Ref: 1MKB5
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
€7.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
CuloriNegru
Tip conexiuneMNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Program80
Mărimea3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS RB038-025 Bucșă de reducere, dimensiune 3/8 MPT x 1/4 inch FPT | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "€7.51
BANJO FITTINGS RB050-025 Bucșă de reducere, dimensiune 1/2 MPT x 1/4 inch FPT | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "€6.50
BANJO FITTINGS RB050-038 Bucșă de reducere, 1/2 MPT x 3/8 inch FPT | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "€7.51
BANJO FITTINGS RB075-025 Bucșă de reducere, dimensiune 3/4 MPT x 1/4 inch FPT | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "€7.53
BANJO FITTINGS RB075-038 Bucșă de reducere, dimensiune 3/4 MPT x 3/8 inch FPT | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "€7.45
BANJO FITTINGS RB100-025 Bucșă de reducere, 1 inch MPT X 1/4 inch FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"€7.91
BANJO FITTINGS RB100-050 Bucșă de reducere, 1 inch MPT X 1/2 inch FPT | AB2KFZ 1MKB7 RB100-0501 "x 1/2"1"€7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS RB075-050 Bucșă de reducere, dimensiune 3/4 MPT x 1/2 inch FPT
€7.42 /unitate