Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS RC200-150 Cuplaj poli reductor, 2 X 1-1/2 inch | AB2KGV 1MKD8

BANJO FITTINGS Cuplaj poli reductor RC200-150, dimensiune 2 X 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AB2KGV Model: RC200-150Crucea Ref: 1MKD8
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
€25.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Program80
Mărimea2 x 1-1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS RC100-075 Cuplaj de reducere, 1 x 3/4 inch, polipropilenă | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "€16.77
BANJO FITTINGS RC150-100 Cuplaj poli reductor, 1-1/2 X 1 inch | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "€28.06
BANJO FITTINGS RC150-125 Cuplaj de reducere din poli, 1-1/2 X 1-1/4 inch | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"€28.12
BANJO FITTINGS RC200-100 Cuplaj poli reductor, dimensiune 2 X 1 inch | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 x 1 "€25.66
BANJO FITTINGS RC200-125 Cuplaj poli reductor, 2 X 1-1/4 inch | AB2KGU 1MKD7 RC200-1252 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "€29.95
BANJO FITTINGS RC300-200 Cuplaj de reducere, dimensiune 3 X 2 inch | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "€85.16
BANJO FITTINGS RC200-050 Cuplaj poli reductor, Dimensiune 2 X 1/2 inch | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x1 / 2 "€26.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Cuplaj poli reductor RC200-150, dimensiune 2 X 1-1/2 inch
€25.71 /unitate