Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SL038-90 Street Male Cot, dimensiune 3/8 inch | AB2KHJ 1MKF3

BANJO FITTINGS SL038-90 Street Male Cot, 3/8 inch size

În stoc
Articol: AB2KHJ Model: SL038-90Crucea Ref: 1MKF3
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
€9.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Unghi90 Grade
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Program80
Mărimea3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BANJO FITTINGS SL050-90 Poly Pipe Street Cot de 90 de grade, dimensiune 1/2 inch | AB2KHK 1MKF4 SL050-90FNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade1 / 2 "1 / 2 "€8.99
BANJO FITTINGS SL100-90 Cot de stradă pentru țeavă, 90 grade, 1 inch, polipropilenă | AB2KHP 1MKF8 SL100-90FNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade1"1"€11.27
BANJO FITTINGS SL125-90 Poly Pipe Street Cot de 90 de grade, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KHR 1MKG1 SL125-90FNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade1.25 "1 / 4 "€15.28
BANJO FITTINGS SL150-90 Poly Pipe Street Cot de 90 de grade, dimensiune 1-1/2 inch | AB2KHU 1MKG3 SL150-90FNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade1.5 "1 1 / 2 "€21.77
BANJO FITTINGS SL200-90 Poly Pipe Street 90 grade cot, 2 inch size | AB2KHW 1MKG5 SL200-90FNPT x MNPTCot de stradă, 90 de grade2"2"€25.68
BANJO FITTINGS BSL025-90 Cot stradal, 90 grade, dimensiune 1/4 inch, polipropilenă | BW8DEB BSL025-90-90 Degrees Street Cot--€4.10
RFQ
BANJO FITTINGS SL025-90 Poly Pipe Street Cot de 90 de grade, dimensiune 1/4 inch | BW8DEL SL025-90FNPT x FNPTCot de stradă, 90 de grade1 / 4 "1 / 4 "€12.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SL038-90 Street Male Cot, 3/8 inch size
€9.72 /unitate