Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SL075-45 Cot stradal, 45 grade, dimensiune 3/4 inch | AB2KHL 1MKF5

BANJO FITTINGS SL075-45 Cot stradal, 45 grade, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: AB2KHL Model: SL075-45Crucea Ref: 1MKF5
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
€17.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot 45 de grade
Unghi45 Grade
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiStilTipPreț
BANJO FITTINGS SL300-45 Poly Pipe Street Cot de 45 grade, dimensiune 3 inch | AE4RHC 5MLU5 SL300-453"--€134.26
BANJO FITTINGS EL100-45 Cot 45 grade, dimensiune 1 inch, polipropilenă | BW8QRK EL100-451"45 GradeCot€26.35
BANJO FITTINGS M100BRB45 Cot, 45 grade, flanșă colector de 1 inch x barb furtun de 1 inch | BW8RVR M100BRB451"Furtun Barb 45 de gradeArmatura€32.05
BANJO FITTINGS M200125BRB45 Cot barb pentru furtun 45 grade, flanșă de 2 inchi X Dimensiune 1-1/4 inch | BW8TRJ M200125BRB45-Furtun Barb 45 de gradeArmatura€19.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SL075-45 Cot stradal, 45 grade, dimensiune 3/4 inch
€17.53 /unitate