Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street Cot de 45 grade, dimensiune 1-1/2 inch | AB2KHT 1MKG2

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street Cot de 45 de grade, dimensiune 1-1/2 inch

În stoc
Element: AB2KHT Model: SL150-45Crucea Ref: 1MKG2
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
€31.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Unghi45 Grade
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x MNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 1 / 2 "
Program80
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BANJO FITTINGS SL100-45 Cot de stradă pentru țeavă, 45 grade, 1 inch, polipropilenă | AB2KHN 1MKF7 SL100-451"€24.02
BANJO FITTINGS SL125-45 Poly Pipe Street Cot de 45 grade, dimensiune 1-1/4 inch | AB2KHQ 1MKF9 SL125-451 1 / 4 "€29.79
BANJO FITTINGS SL200-45 Poly Pipe Street Cot de 45 grade, dimensiune 2 inch | AB2KHV 1MKG4 SL200-452"€34.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS SL150-45 Poly Pipe Street Cot de 45 de grade, dimensiune 1-1/2 inch
€31.54 /unitate