Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJF 1MKH5

BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru

În stoc
Articol: AB2KJF Model: TEE300Crucea Ref: 1MKH5
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
€136.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
CuloriNegru
Tip conexiuneFNPT x FNPT x FNPT
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Presiune maximă225 psi
Dimensiunea conductei3"
Program80
Mărimea3"
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiCuloriTip conexiunePresiuneProgramMărimeaStilTemp. GamăPreț
BANJO FITTINGS TEE038 Tee, 3/8 inch Fpt Polipropilenă, 150 Psi Negru | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "NegruFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 grade până la 150 grade F€11.10
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "NegruFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 grade până la 150 grade F€10.26
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "NegruFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 grade până la 150 grade F€10.77
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"NegruFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 grade până la 150 grade F€15.34
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "NegruFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 grade până la 150 grade F€20.49
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "NegruFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 grade până la 150 grade F€25.17
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"NegruFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 grade până la 150 grade F€30.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 inch Fpt Polipropilenă 150 Psi Negru
€136.95 /unitate