Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XLR 5GPA4

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 1 1/2, 2 buc.

În stoc
Articol: AE3XLR Model: ZA0210-ALBLKCrucea Ref: 5GPA4
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
€53.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRundă Standoff
CuloriNegru
finalizareaAnodizat negru
Lungime1.5 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.25 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.000 / -0.025 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune55,000 psi
Adâncimea firului1 / 2 "
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0210-ALBLK Standoff rotund aluminiu 5/16-18 X 1 1/2, 2 buc.
€53.02 /ambalaj