Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS VSS025 Full Port Ball Valve, 1/4 Inch, Stainless Steel | BW9LYB

BANJO FITTINGS VSS025 Supapă cu bilă cu port complet, 1/4 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: BW9LYB Model: VSS025
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
€142.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT x FNPT
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Mărimea1 / 4 "x 1 / 4"
StilPort complet
TipOţel inoxidabil
Dimensiunea supapei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2853

Variante de produs

ProdusModelArticolUnghiMaterial de bilăMaterialMax. Presiunea de funcționareMax. Temperatura de funcționare.Presiune maximăPreț
BANJO FITTINGS V050 Robinet cu bilă cu orificiu complet cu 4 șuruburi, 1/2 inch, polipropilenă | AB2KJW 1MKK1 V050Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€64.18
BANJO FITTINGS V075 Supapă cu bilă din polipropilenă Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€64.75
BANJO FITTINGS V100FP Supapă cu bilă, orificiu complet, 1, inch, polipropilenă | AB2KJY 1MKK3 V100FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€71.16
BANJO FITTINGS V125FP Supapă cu bilă cu orificiu complet, design cu 4 șuruburi, 1-1/4 inch, polipropilenă | AB2KJZ 1MKK4 V125FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€88.83
BANJO FITTINGS V150 Supapă cu bilă cu orificiu complet, design cu 4 șuruburi, 1-1/2 inch, polipropilenă | AB2KKA 1MKK5 V150Robinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€90.88
BANJO FITTINGS V200FP Thr Robinet cu bilă cu orificiu complet, design cu 6 șuruburi, 2 inchi, polipropilenă | AB2KKC 1MKK7 V200FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€126.45
BANJO FITTINGS V300FP Supapă cu bilă cu port complet cu 6 șuruburi, 3 inchi, polipropilenă | AB2KKD 1MKK8 V300FPRobinet cu bilă-PolipropilenăPolipropilenă-150 de grade F-€346.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS VSS025 Supapă cu bilă cu port complet, 1/4 inch, oțel inoxidabil
€142.78 /unitate