BANNER STAKES PL4008 Plus Galben Baricada Cu dungi negre | AG2PEU 31XF80

BANNER STAKES PL4008 Plus Galben Baricada Cu dungi negre

În stoc
Post: AG2PEU Model: PL4008Crucea Ref: 31XF80

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,631.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlus Sistem de baricadă
Culoare de bazăNegru
Dia de bază.16 "
Material de bazaPlastic
Tip de bazăSe poate umple cu apă sau nisip
Culoarea centuriiDungi diagonale negre și galbene
Lungime curea15ft
Materialul coșuluiMetal
Adâncimea totală23.25 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală16.5 "
Post ColorGalben
Post Dia.2.375 "
Înălțimea postului22 "până la 42" Reglabil
Postați materialulPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.85
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCuloarea centuriiMesajul CenturiiPreț
BANNER STAKES PL4002 Plus Baricade Yellow Atenție - Cuidado | AG2NRZ 31XF74 PL4002GalbenAtenție - Cuidado€1,631.24
BANNER STAKES PL4004 Plus Baricade Yellow Auth Personal | AG2NTB 31XF76 PL4004GalbenDoar personal autorizat€1,631.24
BANNER STAKES PL4005 Plus Baricade Yel Curățare în curs | AG2PEQ 31XF77 PL4005GalbenCurățenie în curs€1,631.24
BANNER STAKES PL4006 Plus Baricade Galben Ieșit din funcțiune | AG2PER 31XF78 PL4006GalbenDefect€1,631.24
BANNER STAKES PL4007 Plus Baricada, Galben, Inchis pentru intretinere | AG2PET 31XF79 PL4007GalbenÎnchis pentru întreținere€1,631.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANNER STAKES PL4008 Plus Galben Baricada Cu dungi negre
€1,631.24 /unitate