BASCO TH55-3R-MBLU Tambur din oțel Cap închis 55 Galon Albastru | AB7QCP 23Y341

BASCO TH55-3R-MBLU Cap închis tambur din oțel 55 galoane albastru

În stoc
Articol: AB7QCP Model: TH55-3R-MBLUCrucea Ref: 23Y341

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€374.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Bung Hole Dia.Fitinguri de 2 "NPT x 3/4"
CuloriAlbastru
Ecartament18/20/18
Tip capCap închis
În interiorul Dia.23 "
Acoperire interioarăInhibitor de rugină
Capacitate de încărcare824 lb.
MaterialOţel
În afara Dia.23 "
Inălțime totală34.875 "
Grupa de ambalareI, II și III din materiale periculoase
Lichid de rating ONU1A1 / X1.8 / 300
Volum55 gal.
Capacitate volum55 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7310100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul garnituriiEcartamentTip capÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăPreț
BASCO TH55-3R Tambur din oțel Cap închis 55 galoane negru | AA8PLC 19H067 TH55-3RNegru-18Cap închis23 "23 "34.875 "€406.87
BASCO OH55-3R-MBLU Tambur din oțel cu cap deschis 55 galoane albastru | AB7QCE 23Y332 OH55-3R-MBLUAlbastruEPDM18Cap deschis22.5 "24 "34.5 "€366.30
BASCO TH55-3R-GY Tambur din oțel cu cap închis 55 galoane gri | AB7QCM 23Y339 TH55-3R-GYGriBuna18/20/18Cap închis23 "23 "34.875 "€379.76
BASCO OH55-3R-GY Tambur din oțel cu cap deschis 55 galoane gri | AB7QCT 23Y345 OH55-3R-GYGriEPDM18Cap deschis22.5 "24 "34.5 "€353.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BASCO TH55-3R-MBLU Cap închis tambur din oțel 55 galoane albastru
€374.14 /unitate