Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 122 X 70A.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 3 x 12 inchi | AC3CEW 2RGR1

BATTALION 122 X 70A.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 3 x 12 inchi

În stoc
Element: AC3CEW Model: 122 X 70A.3Crucea Ref: 2RGR1
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
€200.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de tragere a ușii
finalizareaLustruit
Stil GripDreptunghiular
Grosimea prinderii3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialAlamă
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.05 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialProiectareLăţimePreț
BATALION BF107 X 70A.32D316 Placă de tragere Fără bariere Mat 316 3 x 12 | AC3CFA 2RGR7 BF107 X 70A.32D316Tip plictisitor 31612 "Oţel inoxidabil0.05 "3"€234.50
BATALION 132 x 73B.3 Placă de tragere Ovală mâner alamă 3 1/2 x 15 inchi | AC3CFD 2RGT3 132 x 73B.3Lustruit15 "Alamă0.125 "3.5 "€298.11
BATALION 102 X 70B.3 Placă de tragere rotundă mâner alamă 3 1/2 x 15 | AC3CFL 2RGU3 102 X 70B.3Lustruit15 "Alamă0.05 "3.5 "€136.79
BATALION BF107 X 70A.32BIO Placă de tragere Antimicrobian fără bariere | AC3CFM 2RGU5 BF107 X 70A.32BIOAntimicrobian tip 30415 "Oţel inoxidabil0.5 "3.5 "€174.35
BATALION BF107 X 70B.3 Placă de tragere Alamă fără bariere 3 1/2 x 15 | AC3CFQ 2RGU8 BF107 X 70B.3Lustruit15 "Alamă0.125 "3.5 "€190.16
BATALION 132 x 73C.3 Placă de tragere cu mâner oval alamă 4 x 16 inchi | AC3CFU 2RGV2 132 x 73C.3Lustruit16 "Alamă0.125 "4"€335.27
BATALION 102 X 70C.32DBIO Placă de tragere rotund Grip Antimicrobian | AC3CFX 2RGV8 102 X 70C.32DBIOAntimicrobian tip 30416 "Oţel inoxidabil0.05 "4"€127.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 122 X 70A.3 Placă de tragere dreptunghiulară mâner alamă 3 x 12 inchi
€200.17 /unitate