Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBN6 Chip de siguranță pivotant cu blocare 6 inch lungime | AB3AYC

BATTALION 1RBN6 Chip de siguranță pivotant cu blocare Lungime de 6 inchi

În stoc
Element: AB3AYC Model: 1RBN6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€10.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi Hasp
finalizareaPlacat cu zinc
Stilul HaspSiguranță de blocare
Înălţime1.75 "
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeArticolLungimeNumărul clasei StanleyNumărul EDP StanleyPreț
BATALION 1RBF6 Cern de siguranță cu blocare din oțel 1-3/4 inch lungime | AB3AWP 1RBF6Placată din alamă13 / 16 "Rotire ochi Hasp1.75 "--€3.01
BATALION 1RBF8 Cern de siguranță cu blocare din oțel 3-1/4 inch lungime | AB3AWQ 1RBF8Placată din alamă3 9 / 32 "Rotire ochi Hasp3.25 "--€4.17
BATALION 1RBG1 Cern de siguranță cu blocare din oțel 1-3/4 inch lungime | AB3AWR 1RBG1Placat cu zinc13 / 16 "Rotire ochi Hasp1.75 "--€0.68
BATALION 1RBG3 Cern de siguranță cu blocare din oțel 3-1/4 inch lungime | AB3AWU 1RBG3Negru1.5 "Rotire ochi Hasp3.25 "--€0.42
BATALION 1RBG6 Cern de siguranță cu blocare din oțel 2-1/2 inch lungime | AB3AWX 1RBG6Galvanizat2.437 "Rotire ochi Hasp2.5 "---
RFQ
BATALION 1RBH1 Stalp de blocare Siguranță din oțel 6 inch lungime | AB3AXA 1RBH1Galvanizat2"Rotire ochi Hasp6"--€16.32
BATALION 1RBP2 Chip de siguranță pivotant cu blocare 4-1/2 inch lungime | AB3AYH 1RBP2Galvanizat1.5 "Rotire ochi Hasp4.5 "--€10.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBN6 Chip de siguranță pivotant cu blocare Lungime de 6 inchi
€10.21 /unitate