CHICAGO FAUCETS Robinet pentru baie, alamă cu plumb redus


Filtru
Material corp: Alama cu plumb redus , Tip de scurgere: Pop-up , Funcționarea robinetului: Manual , Finalizarea: Cromat , Tip mâner: Pârghie , Orificiul de montare de la centru la centru: 4" , Tip de montare: Punte , Număr de mânere: 1
StilModelTipul supapeiConformitateConexiuneChiuveta pentru robinetRata de curgereNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț (ex. TVA)
A
420-POABCP
Amestecare ceramicăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de către CSA, ADA ANSI/ICC A117.11/2 "NPSM masculinStandard1.5 g / min2Da4.625 "€299.17
B
2201-4ABCP
SferturiASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1Compresie 3/8 "Rigid2.2 g / min3Mfr. Nr. 2300-XJKABNF4.75 "€843.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?