Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Robinet Maneta manuala 3/8 inch cupru | AB8RRD 26Y214

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch cupru

În stoc
Articol: AB8RRD Model: 2201-4ABCPCrucea Ref: 26Y214
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
€979.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlama cu plumb redus
ConformitateASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.1
ConexiuneCompresie 3/8 "
Tip de scurgerePop-up
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerPârghie
Montarea orificiului de la centru la centru4"
Tip montarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri3
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 2300-XJKABNF
Comercial RezidențialComercial
Lungimea canalului4.75 "
Tipul supapeiSferturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul supapeiConformitateConexiuneChiuveta pentru robinetRata de curgereNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiPreț
CHICAGO FAUCETS 420-POABCP Robinet Maneta manuala 1/2 inch Npsm masculin | AF2QAK 6XAH3 420-POABCPAmestecare ceramicăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, certificat conform NSF/ANSI 61, secțiunea 9 de către CSA, ADA ANSI/ICC A117.11/2 "NPSM masculinStandard1.5 g / min2Da4.625 "€323.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 2201-4ABCP Pârghie manuală pentru robinet 3/8 inch cupru
€979.19 /unitate