BATTALION 1VZT9 Bară de margine pentru covoare Aluminiu Aur 36 inch Lungime | AB3YBG

BATTALION 1VZT9 Bară de margine pentru covoare din aluminiu auriu, lungime de 36 inci

Articol: AB3YBG Model: 1VZT9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de tăiere a covoarelor
CuloriAlamă
finalizareaSatin
Înălţime1 / 2 "
Lungime36 "
MaterialAluminiu
Tip de suprafațăTopul canelat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
BATALION 1VZT5 Bara de turnare covoare Aluminiu | AB3YBE 1VZT9 1VZT5Alamă1 / 4 "Bara de turnare a covoarelor36 "1.25 "€13.21
BATALION 1VZU1 Bară de margine pentru covoare Aluminiu Aur 72 inch Lungime | AB3YBH 1VZU1Alamă1 / 2 "Bara de tăiere a covoarelor72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV7 Mochet Edge Gripper 72 inch Lungime | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Silver1 / 2 "Gripper pentru covoare72 "1.38 "€19.83
RFQ
BATTALION 2RRV8 Gripper pentru marginea covorului 96 inch lungime | AC3DHP 2RRV8Silver1 / 2 "Gripper pentru covoare96 "1.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1VZT9 Bară de margine pentru covoare din aluminiu auriu, lungime de 36 inci