Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1VZT5 Bara de turnare covoare Aluminiu | AB3YBE 1VZT9

BATTALION 1VZT5 Bara de turnare pentru covoare din aluminiu

În stoc
Element: AB3YBE Model: 1VZT5Crucea Ref: 1VZT9
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
€13.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de turnare a covoarelor
CuloriAlamă
finalizareaSatin
Înălţime1 / 4 "
Lungime36 "
MaterialAluminiu
Tip de suprafațăTopul canelat
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)91.69
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeLăţimePreț
BATTALION 1VZT9 Bară de margine pentru covoare Aluminiu Aur 36 inch Lungime | AB3YBG 1VZT9Alamă1 / 2 "Bara de tăiere a covoarelor36 "2"-
RFQ
BATALION 1VZU1 Bară de margine pentru covoare Aluminiu Aur 72 inch Lungime | AB3YBH 1VZU1Alamă1 / 2 "Bara de tăiere a covoarelor72 "2"-
RFQ
BATTALION 2RRV7 Mochet Edge Gripper 72 inch Lungime | AC3DHN 2RRV8 2RRV7Silver1 / 2 "Gripper pentru covoare72 "1.38 "€19.83
RFQ
BATTALION 2RRV8 Gripper pentru marginea covorului 96 inch lungime | AC3DHP 2RRV8Silver1 / 2 "Gripper pentru covoare96 "1.38 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1VZT5 Bara de turnare pentru covoare din aluminiu
€13.21 /unitate