Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1WBR4 Tensiune din oțel Lungime 4 in | AB3YXB

BATTALION 1WBR4 Tensiune din oțel Lungime 4 in

În stoc
Articol: AB3YXB Model: 1WBR4
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
€4.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)5-1/2 "
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
MaterialOţel
Lungime totală5.5 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0297
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1WBR4 Tensiune din oțel Lungime 4 in
€4.62 /unitate