Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XMR4 Moara Zinc L 2 In | AB4FLP

BATTALION 1XMR4 Moara de zinc cu blocare pe sinele L 2 in

În stoc
Element: AB4FLP Model: 1XMR4
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
€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare pentru ferestre și uși
finalizareaAluminiu
Înălţime19 / 32 "
Lungime2"
MaterialAluminiu
TipAlunecare
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BATALION 1XMR3 Moara de Zinc L 15/15 In | AB4FLN 1XMR335 / 64 "15 / 16 "zinc3 / 4 "€4.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMR4 Moara de zinc cu blocare pe sinele L 2 in
€11.42 /unitate