Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XMR3 Moara de Zinc L 15/15 In | AB4FLN

BATTALION 1XMR3 Moara de zinc cu blocare pe sinele L 15/15 in

În stoc
Articol: AB4FLN Model: 1XMR3
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
€4.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare pentru ferestre și uși
finalizareaAluminiu
Înălţime35 / 64 "
Lungime15 / 16 "
Materialzinc
TipAlunecare
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BATALION 1XMR4 Moara Zinc L 2 In | AB4FLP 1XMR419 / 32 "2"Aluminiu7 / 8 "€11.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XMR3 Moara de zinc cu blocare pe sinele L 15/15 in
€4.53 /unitate