Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XPC9 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUN

BATTALION 1XPC9 Draw Latch nonblocare pasivat

În stoc
Element: AB4FUN Model: 1XPC9
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
€67.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesenați zăvorul
Adâncime2"
finalizareaPasivată
Prindere4-15/64 "
Înălţime3 / 4 "
Tip zăvorReglabil sub centru
Tip de blocareNu se blochează
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XPA6 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Cauciuc negru1-63/64 "3.125 "Nu se blocheazăCauciuc-€26.74
BATALION 1XPA7 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Cauciuc negru2.156 "1 3 / 32 "Nu se blocheazăCauciuc-€35.83
BATALION 1XPA8 zăvor de tragere Cauciuc negru neblocant | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Cauciuc negru2.75 "3.625 "Nu se blocheazăCauciuc-€85.41
BATALION 1XPD5 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUU 1XPD52 43 / 64 "1.187 "Pasivată1 "la 1-3 / 4"19 / 32 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€98.98
BATALION 1XPD6 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUV 1XPD64.437 "7 / 8 "Pasivată15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€153.84
BATALION 1XPE1 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Pasivată-1.75 "Nu se blochează304 oțel inoxidabil11 / 64 "€25.26
BATALION 1XPE2 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUZ 1XPE22 7 / 32 "2"Pasivată-1.75 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil11 / 64 "€27.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XPC9 Draw Latch nonblocare pasivat
€67.12 /unitate