MORSE DRUM Cârlige de ridicare seria 41


Filtru
Acțiune: Orizontală , Înălțimea tamburului: 34 "până la 36" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Material: Aliaj de aluminiu/bronz
StilModelRezistent la scânteiCapacitatePreț (ex. TVA)
A
41
Nu1000 lbs.€198.83
B
41M
Da1000 lbs.€255.49

Cârlige de ridicare seria 41

Cârligele de ridicare Morse Drum din seria 41 sunt proiectate pentru ridicarea și transportul în siguranță a tamburilor sau butoaielor. Acestea au inele de ridicare din oțel și tije de oțel pentru rigiditate structurală și cârlige din fier tratat termic pentru duritate și rezistență la uzură. Aceste cârlige din oțel pot rezista la sarcini de până la 1000 lb și vin în variante rezistente la scântei și normale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?