Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MORSE DRUM 41M Cârlig orizontal de ridicare a tamburului, rezistent la scântei, capacitate 454 kg | AF6EXY

MORSE DRUM Cârlig orizontal de ridicare a tamburului 41M, rezistent la scântei, capacitate 454 kg

În stoc
Articol: AF6EXY Model: 41M
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
€255.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Capacitate1000 lbs.
Capacitatea tamburului55 Gallon
Înălțimea tamburului34 "până la 36"
Dimensiunea tamburului55 gal.
MaterialAliaj de aluminiu/bronz
Rezistent la scânteiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesoriu sub cârlig pentru rotirea și turnarea tamburilor cu o macara
    • Proiectat pentru a susține tamburi din oțel
    • Fabricat cu piese rezistente la scantei pentru a asigura conditii de lucru sigure
    • Construit pentru a suporta până la 454 kg
    • Poate ține până la un tambur de 208 litri

Variante de produs

ProdusModelRezistent la scânteiCapacitatePreț
MORSE DRUM 41 Cârlig orizontal de ridicare a tamburului, capacitate 454 kg | AF6EXX 8A372 41Nu1000 lbs.€198.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM Cârlig orizontal de ridicare a tamburului 41M, rezistent la scântei, capacitate 454 kg
€255.49 /unitate