Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XPD5 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUU

BATTALION 1XPD5 zăvor de tragere neblocare pasivat

În stoc
Articol: AB4FUU Model: 1XPD5
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
€109.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDesenați zăvorul
Adâncime1.187 "
finalizareaPasivată
Prindere1 "la 1-3 / 4"
Înălţime19 / 32 "
Tip zăvorReglabil
Tip de blocareNu se blochează
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime2 43 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XPA6 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Cauciuc negru1-63/64 "3.125 "Nu se blocheazăCauciuc-€27.87
BATALION 1XPA7 zăvor de tragere neblocare cauciuc negru | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Cauciuc negru2.156 "1 3 / 32 "Nu se blocheazăCauciuc-€35.54
BATALION 1XPA8 zăvor de tragere Cauciuc negru neblocant | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Cauciuc negru2.75 "3.625 "Nu se blocheazăCauciuc-€92.60
BATALION 1XPC9 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUN 1XPC94.75 "2"Pasivată4-15/64 "3 / 4 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€87.75
BATALION 1XPD6 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUV 1XPD64.437 "7 / 8 "Pasivată15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil-€170.92
BATALION 1XPE1 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Pasivată-1.75 "Nu se blochează304 oțel inoxidabil11 / 64 "€33.03
BATALION 1XPE2 zăvor de tragere pasivat fără blocare | AB4FUZ 1XPE22 7 / 32 "2"Pasivată-1.75 "Nu se blocheazăOţel inoxidabil11 / 64 "€36.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XPD5 zăvor de tragere neblocare pasivat
€109.98 /unitate