Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Placă de acoperire BATTALION 2MDJ8 Od 3-1/2 inch cromată - Pachet De 2 | AC2QZP

BATTALION 2MDJ8 Placă de acoperire Diam 3-1/2 inch cromat - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2QZP Model: 2MDJ8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de acoperire
CuloriSilver
finalizareaCromat
Piese metaliceInclus
În interiorul Dia.2.125 "
MaterialOţel
În afara Dia.3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎn interiorul Dia.ArticolMaterialÎn afara Dia.Preț
BATALION 1XMU6 Placă de acoperire pentru orificiul cilindrului, alamă, 1-7/8 inch | AB4FMA 1XMU6AlamăAlamă lustruită-Placa de acoperire a orificiului cilindruluiAlamă1.875 "€17.84
BATALION 1XMU7 Capac orificiu cilindr Alamă Diam 2 5/8 In | AB4FMB 1XMU8 1XMU7AlamăAlamă lustruită-Placa de acoperire a orificiului cilindruluiOţel2.625 "€14.23
BATALION 1XMU8 Capac găuri alamă gri Od 2 5/8 in | AB4FMC 1XMU8GriPrim strat de-Placa de acoperire a orificiului cilindruluiOţel2.625 "-
RFQ
Placă de acoperire BATTALION 2MDJ5 Od 2-3/4 inch alamă - Pachet De 2 | AC2QZL 2MDJ5AlamăAlamă1.5 "Placă de acoperire adaptorOţel2.75 "€4.45
Placă de acoperire BATTALION 2MDJ6 Od 2-3/4 inch cromată - Pachet De 2 | AC2QZM 2MDJ6SilverCromat1.5 "Placă de acoperire adaptorOţel2.75 "€7.71
Placă de acoperire BATTALION 2MDJ7 Od 3-1/2 inch alamă - Pachet De 2 | AC2QZN 2MDJ7AlamăAlamă2.125 "Placă de acoperireOţel3.5 "€4.77
BATALION 3EJD6 Placă de acoperire Alama Od 2 5/8 In | AC8WRV 3EJD6AlamăAlamă1.25 "Placă de acoperireOţel2.625 "€1.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2MDJ8 Placă de acoperire Diam 3-1/2 inch cromat - Pachet de 2
€7.64 /unitate