Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 2RRT6 Înlocuire inferioară ușii de garaj L 216 | AC3DGW

BATTALION 2RRT6 Inlocuire inferioară a ușii de garaj L 216

În stoc
Element: AC3DGW Model: 2RRT6
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
€219.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de protecție a ușii de garaj
Înălțimea flanșei1-3/16 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1 / 4 "
Lățimea flanșei1.5 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulVinil din PVC
Inserați dimensiunea5 / 16 "
Introduceți tipulbuclate
Tip montareFixat cu șuruburi
Lungime totală18ft
Lățimea totală1.625 "
Proiectare1"
Rămâne flexibil la-30 de grade'

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BATALION 2RRT5 Înlocuire inferioară ușii de garaj L 108 | AC3DGV 2RRT59ft€90.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2RRT6 Inlocuire inferioară a ușii de garaj L 216
€219.76 /unitate