Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 2RRT8 Inlocuire inferioară a ușii de garaj L216 | AC3DGY

BATTALION 2RRT8 Inlocuire inferioară a ușii de garaj L216

În stoc
Articol: AC3DGY Model: 2RRT8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€44.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnlocuire garaj Weatherstrip
Piese metaliceNu este inclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulVinil din PVC
Inserați dimensiunea5 / 16 "
Introduceți tipulbuclate
Tip montareFixat cu șuruburi
Lungime totală18ft
Lățimea totală2.625 "
Proiectare1"
Rămâne flexibil la-30 de grade'

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9765
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3920435000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 2RRT8 Inlocuire inferioară a ușii de garaj L216
€44.67 /unitate