BATTALION 3HUH6 Balamă de ridicare naturală 3 x 3 inchi | AC9PDF

BATTALION 3HUH6 Balamă de ridicare naturală 3 x 3 inchi

Element: AC9PDF Model: 3HUH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersPătrat
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime3"
găuricu
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor59 / 64 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
Capacitate de încărcare176 lb.
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.1 / 4 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMâna stângă / dreaptaCuloriCornersCapacitate de încărcareMaterialPin Dia.Material PinGama de mișcarePreț
BATTALION 1XMG7 Balamă de ridicare naturală 2-1/2 x 2 inch | AB4FKF 1XMG7DreaptaNaturalPătrat-304 oțel inoxidabil1 / 4 "304 oțel inoxidabil180 grade€33.48
Balama cu ridicare BATTALION 1XMG9 2-1/2 x 11/16 inch | AB4FKH 1XMG9DreaptaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade€9.05
Balama de ridicare BATTALION 1XMH1 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1StângaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade€44.89
Balama de ridicare BATTALION 1XMH2 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB4FKK 1XMH2Stanga dreaptaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade-
RFQ
Balamă pentru ridicare BATTALION 3HUE4 Natural 2 x 1-11/16 inch | AC9PCC 3HUE4StângaNaturalPătrat88 lb.304 oțel inoxidabil3 / 16 "304 oțel inoxidabil270 grade€8.49
BATTALION 3HUF1 Balamă de ridicare naturală 2 x 1-11/16 inch | AC9PCG 3HUF1DreaptaNaturalPătrat88 lb.Oţel1 / 8 "Oţel270 grade€4.54
BATTALION 3HUF4 Balamă de ridicare naturală 2-1/2 x 2-1/2 inch | AC9PCK 3HUF4DreaptaNaturalPătrat88 lb.Oţel3 / 16 "Oţel270 grade€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 3HUH6 Balamă de ridicare naturală 3 x 3 inchi