Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balamă pentru ridicare BATTALION 3HUE4 Natural 2 x 1-11/16 inch | AC9PCC

BATTALION 3HUE4 Balamă de ridicare naturală 2 x 1-11/16 inch

În stoc
Element: AC9PCC Model: 3HUE4
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
€8.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersPătrat
finalizareaNatural
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2"
găuriFără
Găuri pe frunză0
Grosimea frunzelor51 / 64 "
Mâna stângă / dreaptaStânga
Capacitate de încărcare88 lb.
Material304 oțel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Pin Dia.3 / 16 "
Material Pin304 oțel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMâna stângă / dreaptaCuloriCornersCapacitate de încărcareMaterialPin Dia.Material PinGama de mișcarePreț
BATTALION 1XMG7 Balamă de ridicare naturală 2-1/2 x 2 inch | AB4FKF 1XMG7DreaptaNaturalPătrat-304 oțel inoxidabil1 / 4 "304 oțel inoxidabil180 grade€33.48
Balama cu ridicare BATTALION 1XMG9 2-1/2 x 11/16 inch | AB4FKH 1XMG9DreaptaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade€9.05
Balama de ridicare BATTALION 1XMH1 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1StângaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade€44.89
Balama de ridicare BATTALION 1XMH2 2-1/2 x 1-1/4 inch | AB4FKK 1XMH2Stanga dreaptaNegruRundă-Zinc turnat sub presiune3 / 8 "Zinc turnat sub presiune180 grade-
RFQ
BATTALION 3HUF1 Balamă de ridicare naturală 2 x 1-11/16 inch | AC9PCG 3HUF1DreaptaNaturalPătrat88 lb.Oţel1 / 8 "Oţel270 grade€4.54
BATTALION 3HUF4 Balamă de ridicare naturală 2-1/2 x 2-1/2 inch | AC9PCK 3HUF4DreaptaNaturalPătrat88 lb.Oţel3 / 16 "Oţel270 grade€5.22
BATALION 3HUF5 Balamă de ridicare naturală 3 x 3 inchi | AC9PCL 3HUH6 3HUF5DreaptaNaturalPătrat176 lb.Oţel1 / 4 "Oţel270 grade€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 3HUE4 Balamă de ridicare naturală 2 x 1-11/16 inch
€8.49 /unitate