Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Baza: Rigid , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Carcasa: Total închis neventilat , Finalizarea: Negru , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Max. Viteză: 3600 RPM , Aplicație motor: macarale , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Montare: C-față , Poziție de montare: Orizontală , RPM plăcuță: 1725 , Design NEMA: A , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2 1 / 16 " , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 230/460 , Garantie: 3 ani
DESCRIERE
- Funcție cu invertor Marathon (vector) Motoarele Black Max pentru utilizare periculoasă sunt echipate cu un sistem de izolație MaxGuard cu invertor pentru depășirea nominală NEMA MG1 Partea 31 și pentru gestionarea vârfurilor de tensiune.
- Acestea produc o putere constantă de până la dublul vitezei de bază RPM și pot fi rulate la 1/1000 din viteza de bază în aplicații cu pompă, ventilator și suflantă.
- Aceste motoare pot face față la viteze mici fără a se supraîncălzi și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină.
- Aceste motoare îndeplinesc codul de temperatură T3B, gestionând o temperatură maximă a suprafeței de 329 de grade F. Ele funcționează continuu la o temperatură ambientală de 40 de grade C.
- Ele vin cu o cutie de conducte cu montare superioară (F3) (livrată în vrac) pentru conexiuni electrice ușoare și rapide.
Întrebări Frecvente
Cum sunt instalate aceste motoare?
Aceste motoare au o bază rigidă (cu picior în C) pentru montare orizontală pe o suprafață pentru o instalare ușoară și sigură.
Aceste motoare au protectie termica?
Aceste motoare Black Max pentru utilizare periculoasă cu invertor Marathon (vector) sunt integrate cu termostate normal închise (unul pe fază, Clasa F) pentru a acționa ca un protector termic și pentru a opri controlerul pentru a preveni deteriorarea.
Cum este proiectat arborele acestor motoare?
Aceste motoare au arbori cu cheie care se pot roti în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.