MARATHON MOTORS 056H17E5303 Motor Vector 1.52 Lb-ft 1/2 CP 230/460 V | AA6ZUD 15G106 / Y602

MARATHON MOTORS 056H17E5303 Motor Vector 1.52 Lb-ft 1/2 Hp 230/460 V

În stoc
Element: AA6ZUD Model: 056H17E5303Ref. cruce: 15G106 / Y602

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,743.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Codificator acceptabilNu
Arborele codificatoruluiNici unul
finalizareaNegru
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.6/0.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
Caracteristica de izolareMAX GUARD Clasa F
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză3600 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareC-față
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală0.8
Lungime totală12.5
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 16 "
Intervalul de viteză1000: 1 CT
Protectie termalaNici unul
Cuplul1.52 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)23.16
Lungimea navei (cm)40.94
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8501514040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrupul de eficiențăAmplificatori de încărcare completăHPEficiență nominalăLungime totalăCuplulPreț
MARATHON MOTORS 056H17E5301 Motor vectorial 0.75 Lb-ft 1/4 CP 230/460 V | AA6ZUB 15G104 / Y600 056H17E5301Standard1.1 / .551/40.71120.75 lb.-ft.€1,242.03
MARATHON MOTORS 056H17E5302 Motor Vector 1 Lb-ft 1/3 CP 230/460 V | AA6ZUC 15G105 / Y601 056H17E5302Standard1.2/0.61/30.745121 lb.-ft.€1,469.73
MARATHON MOTORS 056H17E5304 Motor Vector 2.25 Lb-ft 3/4 CP 230/460 V | AA6ZUE 15G107 / Y603 056H17E5304Standard2.4/1.23/40.82512- / 22.25 lb.-ft.€1,742.70
MARATHON MOTORS 056H17E5305 Motor Vector 3 Lb-ft 1 CP 230/460 V | AA6ZUF 15G108 / Y604 056H17E5305EPACT3.0/1.510.84143 lb.-ft.€2,123.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17E5303 Motor Vector 1.52 Lb-ft 1/2 Hp 230/460 V
€1,743.37 /unitate