Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PA63 Balamă șablon cu mortare completă 3 x 3 in | AD9BFR

BATTALION 4PA63 Balamă șablon cu mortare completă 3 x 3 in

În stoc
Element: AD9BFR Model: 4PA63
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
€7.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama șablon
Tip rulmentSimplu
CornersPătrat
finalizareaPlacat cu zinc
Lungimea frunzei cadrului3ft
Lățimea frunzei cadrului3ft
Piese metaliceInclus
Înălţime3"
Găuri pe frunză3
Sfat de spitalNu
Grosimea frunzelor0.08 "
MaterialOţel
MontareMortise completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8302106030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCuloriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorCapacitate de încărcareMaterialMontarePreț
Șablon BATTALION 1BYX5 Plain Dull Chrome 4.5x4.5 - Pachet De 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "SimpluChrome plictisitor40.134 "75 lb.OţelMortise completă-
RFQ
BATALION 1BYY9 Template Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pachet De 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "MingeChrome plictisitor40.13 "-OţelMortise completă-
RFQ
Balama șablon BATTALION 1RBT5 1-1/2 x 1-3/8 in | AB3AYX 1RBT51.5 "Simplu-20.045 "-OţelSuprafață completă€2.23
BATALION 1RBT7 Balama șablon 2-1/2x1-11/16 056 Gros | AB3AYY 1RBT72.5 "Simplu-30.056 "-OţelSuprafață completă€3.19
Balama șablon BATALION 1RBU3 2-1/2x1-11/16 - Pachet De 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Simplu-20.056 "-OţelSuprafață completă€5.98
Balama șablon BATTALION 1RBU5 3x2 inci 0.045 grosime - Pachet De 2 | AB3AZB 1RBU53"Simplu-30.065 "-OţelSuprafață completă€8.89
BATALION 1RBY2 Balamă șablon cu mortare completă - Pachet De 2 | AB3BAD 1RBY22"Simplu-20.077 "-Oţel inoxidabilMortise completă€83.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PA63 Balamă șablon cu mortare completă 3 x 3 in
€7.57 /unitate