Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 4PB55 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 2-1/4 inchi, negru | AD9BQP

BATTALION 4PB55 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 2-1/4 inchi, negru

În stoc
Element: AD9BQP Model: 4PB55
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
€10.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor glisant cu lacăt
Diametru cap șurub.5 / 16 "
Lungimea șurubului6.187 "
CuloriNegru
finalizareaAcoperit
Piese metaliceInclus
Tip zăvorGlisă zăvor
Lungime6.187 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiunea aruncării2-7/16 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
BATALION 1RBV4 zăvor cu lacăt, lățime de 2-1/4 inchi | AB3AZJ 1RBV4SilverGalvanizat€18.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PB55 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 2-1/4 inchi, negru
€10.41 /unitate