Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1RBV4 zăvor cu lacăt, lățime de 2-1/4 inchi | AB3AZJ

BATTALION 1RBV4 zăvor cu lacăt, lățime de 2-1/4 inci

În stoc
Articol: AB3AZJ Model: 1RBV4
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
€18.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZăvor glisant cu lacăt
Diametru cap șurub.5 / 16 "
Lungimea șurubului6.187 "
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Piese metaliceInclus
Înălţime2.25 "
Tip zăvorblocabil
Lungime6.187 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiunea aruncării2-7/16 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
BATTALION 4PB55 Încuietoare cu lacăt, cu lățime de 2-1/4 inchi, negru | AD9BQP 4PB55NegruAcoperit€10.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1RBV4 zăvor cu lacăt, lățime de 2-1/4 inci
€18.69 /unitate