Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4PB99 Traversa de prindere 2 in | AD9BTK

BATTALION 4PB99 Traversa de prindere 2 in

În stoc
Articol: AD9BTK Model: 4PB99
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
€26.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de tragere / trapa de prindere
Diametru cap șurub.7 / 16 "
Lungimea șurubului2.5 "
finalizareazinc
Piese metaliceInclus
Înălţime1"
Găuri pe frunză6
Lungime2"
Tipul operațieiGrevă de suprafață
Dimensiunea aruncării9 / 16 "
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PB99 Traversa de prindere 2 in
€26.47 /unitate