Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 4RPZ4 Încuietoare de compresie Nonblocare Crom Lustruit | AD9GHM 4RPZ5

BATTALION 4RPZ4 Blocaj de compresie Nonblocare Crom Lustruit

În stoc
Element: AD9GHM Model: 4RPZ4Crucea Ref: 4RPZ5
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
€43.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncuietoare de compresie
Adâncime1-1/16 "
finalizareaChrome lustruit
Prindere0 "la 1-1 / 32"
Înălţime21 / 32 "
Tip zăvorRidicați și întoarceți-vă
Tip de blocareNu se blochează
MaterialOţel
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Grosimea panoului exterior3 / 16 "
Lungimea deschiderii panoului21 / 64 "
Lățimea de deschidere a panoului3 / 8 "
Lăţime1 11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XPB2 zăvor de compresie neblocare crom | AB4FUA 1XPB22.25 "1.625 "Chrome5/64" to 1-21/32"3.625 "Nu se blocheazăzinc-€79.13
BATALION 1XPB3 Încuietoare de compresie Neblocare neagră pulbere | AB4FUB 1XPB32.25 "1.875 "Pulbere neagră acoperită5/64" to 1-21/32"4.25 "Nu se blocheazăzinc-€58.33
BATALION 4RPZ2 zăvor de compresie nonblocare crom lustruit | AD9GHK 4RPZ22.25 "1-17/32 "Chrome lustruit1-21/32" to 2-1/32"1.25 "Nu se blocheazăOţel21 / 32 "€65.82
BATALION 4RPZ3 Strat pulbere neagră cu blocare prin compresie | AD9GHL 4RPZ32.25 "1-17/32 "Pulbere neagră acoperită2-1/32" to 2-21/32"1.25 "Nu se blocheazăOţel21 / 32 "€68.26
BATALION 4RPZ5 Încuietoare de compresie Neblocare neagră pulbere | AD9GHN 4RPZ51 11 / 32 "1-1/16 "Pulbere neagră acoperită0 "la 1-1 / 32"21 / 32 "Nu se blocheazăOţel3 / 8 "-
RFQ
BATALION 4RRA1 zăvor de compresie nonblocare crom lustruit | AD9GJH 4RRA2 4RRA127 / 32 "1-5/16 "Chrome lustruit3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Nu se blocheazăOţel-€89.33
BATALION 4RRA2 Încuietoare de compresie Neblocare neagră pulbere | AD9GJJ 4RRA227 / 32 "1-5/16 "Pulbere neagră acoperită3/16" to 1-19/32"1 25 / 32 "Nu se blocheazăOţel--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4RPZ4 Blocaj de compresie Nonblocare Crom Lustruit
€43.56 /unitate