BATALION 4RRD3 Cam Latch Neblocare Crom Lustruit | AD9GJZ

BATTALION 4RRD3 Cam Latch Neblocare Crom Lustruit

Articol: AD9GJZ Model: 4RRD3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCameruleț
Adâncime2-9/16 "
finalizareaChrome lustruit
Prindere1-1/32" to 1-9/16"
Înălţime3.5 "
Tip zăvorMânerul T Flush
Tip de blocareNu se blochează
Material304 Oțel inoxidabil / zinc
Grosimea panoului exterior5 / 16 "
Lungimea deschiderii panoului3-27/32 "
Lățimea de deschidere a panoului2-27/32 "
Dimensiune gaură / șurub7 / 32 "
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Linii centrale de pregătire a găurii (2" până la 4-3/16")

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimefinalizareaPrindereÎnălţimeTip de blocareMaterialDiametrul orificiului de montare.Preț
BATALION 1XMU4 zăvor cu came neblocare acoperit cu pulbere neagră | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3/32 "Pulbere neagră acoperită35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Nu se blocheazăZinc turnat sub presiune-€60.48
BATALION 1XNZ1 Cam Latch Mâner T cromat cu cheie | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5/16 "Chrome2-7/32 "2 45 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€62.50
BATALION 1XNZ2 Cam Latch Mâner în T cromat neblocant | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5/16 "Chrome2-7/32 "2 45 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€59.21
BATALION 1XNZ3 Cam Latch neblocare acoperit cu pulbere neagră | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5/16 "Pulbere neagră acoperită2-7/32 "2 45 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€18.26
BATALION 1XNZ4 Cam Latch cu cheie acoperit cu pulbere neagră | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5/16 "Pulbere neagră acoperită2-7/32 "2 45 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€9.96
BATTALION 1XNZ5 zăvor de blocare cu came, cu cheie, 4-7/64" H x 5" L, mâner în L, crom | AB4FTL 1XNZ55"1-5/16 "Chrome2-7/32 "4 7 / 64 "Cu cheiezinc7 / 8 "€66.16
BATALION 1XNZ6 Cam Latch Mâner în L cromat fără blocare | AB4FTM 1XNZ65"1-5/16 "Chrome2-7/32 "4 7 / 64 "Nu se blocheazăzinc7 / 8 "€44.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4RRD3 Cam Latch Neblocare Crom Lustruit