Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 5U618 Suport ușă cu pârghie Alamă crom satinat 4In | AE6MQN

BATTALION 5U618 Suport ușă cu pârghie Alamă crom satinat 4 in

În stoc
Articol: AE6MQN Model: 5U618
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
€54.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport ușă pârghie
CuloriSilver
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
MaterialAlamă
Tip montareMontare pe perete
Proiectare4"
Sfat MaterialCauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialTip montareProiectareLăţimePreț
BATALION 1RCP8 Pârghie Ușă Suport Alamă Zinc 5 inch | AB3BDR 1RCP8AurAlamăzincMontare pe ușă5"1.437 "€36.99
BATALION 1XNK7 Suport ușă cu pârghie Zinc alb 4 inch | AB4FQJ 1XNK7AlbPictatzincMontare pe ușă4"1.437 "€27.95
BATALION 1XNK8 Suport ușă cu pârghie Crom Zinc 4 inch | AB4FQK 1XNK8SilverChromezincMontare pe ușă4"1.437 "€37.06
BATALION 4JG77 Suport ușă cu pârghie alamă strălucitoare alamă 4in | AD8EEL 4JG77GalbenAlamă strălucitoareAlamăMontare pe perete4"1.62 "€50.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 5U618 Suport ușă cu pârghie Alamă crom satinat 4 in
€54.73 /unitate