Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTERY DOCTOR 20026 Incarcator Baterie Auto 6/12V CEC | AH4KDF 34UH61

BATTERY DOCTOR 20026 Incarcator Baterie Auto 6/12V CEC

În stoc
Articol: AH4KDF Model: 20026Crucea Ref: 34UH61
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
€95.05 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Cablu de măsurare12AWG
Lungime cablu12ft
FuncţieÎncărcare, întreținere
Tensiune de intrare120 VAC
Manual (M) / Automat (A)Automat
MaterialPlastic
Adâncimea totală1.5 "
Inălțime totală4.125 "
Lățimea totală2.625 "
StilPortabil portabil
Caracteristica de testareDa
TimerAutomat
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, acid de plumb, celulă umedă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4627
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 6, 12
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluInălțime totalăLățimea totalăStilPreț
BATTERY DOCTOR 20028 Incarcator Baterie Auto 6/12V CEC | AH4KDG 34UH62 200286ft3.5 "5"Montat€93.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY DOCTOR 20026 Incarcator Baterie Auto 6/12V CEC
€95.05 /unitate