Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATERIE TENDER 022-0148-DL-WH Sistem de baterii cu 4 bănci 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH Sistem de baterii cu 4 bănci 12v 1.25a

În stoc
Element: AA2PJY Model: 022-0148-DL-WHCrucea Ref: 10W829
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
€449.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Lungime cablu AC6 ft.
amperi1.25A
Cablu de măsurare8AWG
Intrare110-240 VAC
Dimensiunea plumbului6 ft.
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală8-4/5 "
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală6ft
Caracteristica de testareLED-uri
TimerAutomat
Amperi nominali UL 12V1.25A
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.349
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8504409550
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de taxare (plutitor)

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
BATERIE TENDER 022-0150-DL-WH Încărcător de baterii Impermeabil 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1/5 "1 2 / 5 "6ft€101.81
BATERIE TENDER 022-0165-DL-WH Sistem de baterii cu 2 banci 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€267.72
BATERIE TENDER 021-0133 5 Bank Battery System 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft€908.03
BATERIE TENDER 021-0134 10 Bank Battery System 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft€1,569.99
BATERIE TENDER 022-0186G-DL-WH Incarcator baterie 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft€215.00
BATERIE TENDER 022-0199-DL-WH Încărcător de baterii, portabil portabil, automat, tensiune baterie 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€77.66
BATERIE TENDER 022-0202-COS Încărcător de baterii, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V la 12V---€116.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH Sistem de baterii cu 4 bănci 12v 1.25a
€449.52 /unitate