Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATERIE TENDER 022-0199-DL-WH Încărcător de baterii, portabil portabil, automat, tensiune baterie 12VDC | CH6HJM 54ZU11

BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Încărcător baterie, portabil portabil, automat, tensiune baterie 12VDC

În stoc
Articol: CH6HJM Model: 022-0199-DL-WHCrucea Ref: 54ZU11
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
€77.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Lungime cablu6 ft.
Material carcasăPlastic
Curent de intrare4A
Tensiune de intrare120V AC
Tipul operațieiAutomat
Adâncimea totală4"
Inălțime totală2"
Lățimea totală1 3 / 8 "
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
BATERIE TENDER 022-0150-DL-WH Încărcător de baterii Impermeabil 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1/5 "1 2 / 5 "6ft€101.81
BATERIE TENDER 022-0165-DL-WH Sistem de baterii cu 2 banci 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"€267.72
BATERIE TENDER 022-0148-DL-WH Sistem de baterii cu 4 bănci 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4/5 "3.5 "6ft€449.52
BATERIE TENDER 021-0133 5 Bank Battery System 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft€908.03
BATERIE TENDER 021-0134 10 Bank Battery System 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft€1,569.99
BATERIE TENDER 022-0186G-DL-WH Incarcator baterie 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft€215.00
BATERIE TENDER 022-0202-COS Încărcător de baterii, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V la 12V---€116.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Încărcător baterie, portabil portabil, automat, tensiune baterie 12VDC
€77.66 /unitate