Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATERIE TENDER 022-0165-DL-WH Sistem de baterii cu 2 banci 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828

BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH Sistem de baterii cu 2 bănci 12 V 1.25 A

În stoc
Element: AA2PJX Model: 022-0165-DL-WHCrucea Ref: 10W828
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
€258.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Lungime cablu AC6 ft.
amperi1.25A
Cablu de măsurare8AWG
Intrare110-240 VAC
Dimensiunea plumbului6 ft.
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală4.75 "
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală7"
Caracteristica de testareLED-uri
TimerAutomat
Amperi nominali UL 12V1.25A
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8504409550
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tipul de încărcare (Trickle)

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
BATERIE TENDER 022-0150-DL-WH Încărcător de baterii Impermeabil 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1/5 "1 2 / 5 "6ft€98.29
BATERIE TENDER 022-0148-DL-WH Sistem de baterii cu 4 bănci 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4/5 "3.5 "6ft€443.40
BATERIE TENDER 021-0133 5 Bank Battery System 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft€896.30
BATERIE TENDER 021-0134 10 Bank Battery System 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft€1,548.59
BATERIE TENDER 022-0186G-DL-WH Incarcator baterie 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft€200.17
BATERIE TENDER 022-0199-DL-WH Încărcător de baterii, portabil portabil, automat, tensiune baterie 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "€63.32
RFQ
BATERIE TENDER 022-0202-COS Încărcător de baterii, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V la 12V---€92.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH Sistem de baterii cu 2 bănci 12 V 1.25 A
€258.67 /unitate