Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Shop Plic 9 x 6 inch Fluorescent R Plastic - Pachet De 50 | AF4FYW 8VNF3

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Plic pentru magazin 9 x 6 inchi din plastic R fluorescent - Pachet de 50

În stoc
Articol: AF4FYW Model: SEWNHDR 6X9FLREDCrucea Ref: 8VNF3
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
€287.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic magazin
CuloriRoșu fluorescent
Înălţime9"
MaterialPlastic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15FLRED Shop Plic 15 x 12 inch Fluorescent R Plastic - Pachet De 50 | AF4CYD 8RJ25 SEWNHDR 12X15FLRED15 "12 "€366.91
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11FLRED Shop Plic 11 x 8-1/2 inch fluorescent R - Pachet De 50 | AF4FYX 8VNF4 SEWNHDR 8.5X11FLRED11 "8.5 "€332.42
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5FLRED Shop Plic 5-1/2 x 3 inch Fluorescent R Plastic - Pachet De 50 | AF4UVC 9L285 SEWNHDR 3X5.5FLRED5.5 "3"€273.45
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12FLRED Shop Plic 12 x 9 inch Fluorescent R Plastic - Pachet De 50 | AF6BLW 9W314 SEWNHDR 9X12FLRED12 "9"€320.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9FLRED Plic pentru magazin 9 x 6 inchi din plastic R fluorescent - Pachet de 50
€287.30 /unitate