Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11BLK Shop Plic 11 x 8-1/2 inch plastic negru - Pachet De 50 | AF6BQK 9W852

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11BLK Plic pentru magazin 11 x 8-1/2 inch plastic negru - Pachet de 50

În stoc
Articol: AF6BQK Model: SEWNHDR 8.5X11BLKCrucea Ref: 9W852

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€332.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic magazin
CuloriNegru
Înălţime11 "
MaterialPlastic
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3926903500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15BLK Shop Plic 15 x 12 inch plastic negru - Pachet De 50 | AF3PRF 8ALF7 SEWNHDR 12X15BLK15 "12 "€366.91
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9BLK Shop Plic 9 x 6 inch plastic negru - Pachet De 50 | AF4WPR 9MHR4 SEWNHDR 6X9BLK9"6"€287.30
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X9BLK Shop Plic 12 x 9 inch plastic negru - Pachet De 50 | AF4ZCM 9RVZ6 SEWNHDR 12X9BLK9"12 "€320.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11BLK Plic pentru magazin 11 x 8-1/2 inch plastic negru - Pachet de 50
€332.42 /unitate