Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XCA4 Dimensiune țeavă pentru mamelon 1 inch Lungime 6 | AB4DQT

APPROVED VENDOR 1XCA4 Dimensiunea țevii pentru mamelon, 1 inchi, lungime 6

În stoc
Articol: AB4DQT Model: 1XCA4
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
€26.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFiletat la un capăt
În interiorul Dia.1"
Lungime6"
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei1"
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNȚORUL APROBAT 1XBU7 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/2 inch Lungime 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€4.54
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBU8 Dimensiune țeavă pentru mamelon 3/4 inch Lungime 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€6.92
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBU9 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/4 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.96
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV1 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/8 inch Lungime 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€4.49
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV2 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/2 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€6.13
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV3 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/4 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€6.26
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBV4 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1 inch Lungime 1 1/2 | AB4DNG 1XBV41"1.5 "1.25 "1"3 / 16 "€8.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XCA4 Dimensiunea țevii pentru mamelon, 1 inchi, lungime 6
€26.44 /unitate