BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-2000CW contragreutate standard pentru macara de podea 2000 lb.

Articol: AF4QCJ Model: B-2000CWCrucea Ref: 9F868
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,565.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara de podea contragreutate
Poziția brațului51 3/4" , 60 1/4 " , 70 1/2 " , 80 3/4 " , 91 1/4 "
Capacitate2000 lbs
finalizareaCromat
Înălţime75.25 "
Lungime72 "
Max. Înălțimea cârligului107" , 114 " , 122 " , 130 " , 138 "
Min. Înălțimea cârligului14" , 21 " , 28 " , 34 " , 8 "
Tip pompăManual cu două viteze
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1365.75
Înălțimea navei (cm)191.14
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8426990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția brațuluiCapacitateTip pompăMax. Înălțimea cârliguluiMin. Înălțimea cârliguluiPreț
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-500CW Macara standard pentru podea Contragreutate 500 lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47 " , 53 " , 59 "500 lbsManual cu o singură viteză104" , 88 " , 94 " , 99 "13" , 17 " , 22 " , 9 "€4,990.49
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-1000CW Macara standard de podea Contragreutate 1000 lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52 " , 57 7/8 " , 64 "1000 lbsManual cu două viteze104" , 91 " , 95 " , 99 "12" , 16 " , 21 " , 6 "€6,356.18
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 2000 lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---€12,074.45
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-1000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 1000 lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 lb.---€9,868.87
B-1500CW Macara cu contragreutate, capacitate de 1500 lbs, lățime de 31 inci | CM9GUP B-1500CW-----€8,442.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-2000CW contragreutate standard pentru macara de podea 2000 lb.
€11,565.65 /unitate