BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW contragreutate standard pentru macara de podea 1000 lb.

Articol: AF3PYZ Model: B-1000CWCrucea Ref: 8ARA4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,690.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara de podea contragreutate
Poziția brațului46" , 52 " , 57 7/8 " , 64 "
Capacitate1000 lbs
finalizareaCromat
Înălţime64.75 "
Lungime61 "
Max. Înălțimea cârligului104" , 91 " , 95 " , 99 "
Min. Înălțimea cârligului12" , 16 " , 21 " , 6 "
Tip pompăManual cu două viteze
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 762.75
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8426990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția brațuluiCapacitateTip pompăMax. Înălțimea cârliguluiMin. Înălțimea cârliguluiPreț
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-500CW Macara standard pentru podea Contragreutate 500 lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47 " , 53 " , 59 "500 lbsManual cu o singură viteză104" , 88 " , 94 " , 99 "13" , 17 " , 22 " , 9 "€4,990.49
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000CW Macara standard de podea Contragreutate 2000 lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4" , 60 1/4 " , 70 1/2 " , 80 3/4 " , 91 1/4 "2000 lbsManual cu două viteze107" , 114 " , 122 " , 130 " , 138 "14" , 21 " , 28 " , 34 " , 8 "€9,558.39
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 2000 lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---€12,074.45
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-1000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 1000 lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 lb.---€9,868.87
B-1500CW Macara cu contragreutate, capacitate de 1500 lbs, lățime de 31 inci | CM9GUP B-1500CW-----€8,442.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW contragreutate standard pentru macara de podea 1000 lb.
€7,690.98 /unitate